Motion
KHFL209-27

AMI Bearings
KHFL209-27

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03774098
No. Fabricante KHFL209-27
Precio151.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHFL209-27

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03774098
No. Fabricante KHFL209-27
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
Precio151.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8281 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH209-27
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250315086

Descripción general

Descripción del fabricante
KHFL209-27 1-11/16 2-BOLT FLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo