Motion
KHFT205-15

AMI Bearings
KHFT205-15

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03774104
No. Fabricante KHFT205-15
Price$48.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
KHFT205-15

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 15/16 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03774104
No. Fabricante KHFT205-15
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
Su precio$48.50/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.8906 pulg.
  • Bore Diameter  
    15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    4.8750 pulg.

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH205-15
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHFT200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250104420

Descripción general

Descripción del fabricante
KHFT205-15 15/16 2-BOLT FLG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo