Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio52.40 mm
- Ancho de la base54 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 140 mm a 165 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno45 mm
- Altura total106 mm
- Longitud total197 mm
- Ancho general59.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Cojinete de repuestoKH209
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHLP200
- UPC_NO0808250126453