Motion
KHP207
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774164
No. Fabricante KHP207
Precio82.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774164
No. Fabricante KHP207
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
Su precio$82.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    47.60 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 119 mm a 135 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Altura total
    94 mm
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    53.4 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2640 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1570 kgf
  • Cojinete de repuesto
    KH207
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KHP200
  • UPC_NO
    0808250115655

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP207 35MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo