Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3750 a 7.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Altura total4.9688 pulg.
- Longitud total8.6250 pulg.
- Ancho general2.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoKH211-34
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHP200
- UPC_NO0808250163045