Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base29 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 94 mm a 106 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno25 mm
- Altura total69 mm
- Longitud total130 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoKH205
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHPW200
- UPC_NO0808250108152