Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Ancho de la base45 mm
- Longitud del centro del perno al centro82.60 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno35 mm
- Altura total93 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general51.9 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoKH207
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHSHE200
- UPC_NO0808250315444