Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total117 mm
- Longitud total149 mm
- Ranura Espaciado86 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteKHT210
- Número de Upc del fabricante0808250335763
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHT200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250335763
Descripción general
Descripción del fabricante
KHT210 50MM TOMA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad