Motion
SUE205
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774214
No. Fabricante SUE205
Precio83.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03774214
No. Fabricante SUE205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    35.4 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1430 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200
  • UPC_NO
    0808250112814

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE205 25MM ACCU-LOC BRG