Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Anillo interior Ancho126 mm
- Anillo exterior Ancho64 mm
- Exterior Diámetro260 mm
- Ancho general126 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial21100 kgf
- Capacidad de carga estática radial18900 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250278916