Motion
UCECH215-48

AMI BEARINGS INC
UCECH215-48

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 3.0000 pulg. de D.I., 6.7500 pulg. de D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774275
No. Fabricante UCECH215-48
Precio580.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCECH215-48

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 3.0000 pulg. de D.I., 6.7500 pulg. de D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03774275
No. Fabricante UCECH215-48
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
Precio580.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    6.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF1-1/2

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC215-48
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200
  • UPC_NO
    0808250266999

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH215-48 3 BRG DE HANGER