Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.1250 a 5.6250 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUC205-16
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSP200
- UPC_NO0808250157198