Motion
UCT211-32
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.0000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #03774411
No. Fabricante UCT211-32
Precio168.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 2.0000 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.8594 in
Artículo MI #03774411
No. Fabricante UCT211-32
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
Su precio$168.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.7344 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.7344 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujo
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/UCST211-32-AMIBearingsInc.-2DSalesDrawing-02-11-2021.pdf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT211-32
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330980
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330980

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT211-32 2 TOMA