Motion
UCX11
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774421
No. Fabricante UCX11
Precio177.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774421
No. Fabricante UCX11
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
Su precio$177.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    65.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5350 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3700 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250173310

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX11 55MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG