Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Anillo interior Ancho117.5 mm
- Anillo exterior Ancho42 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- Ancho general4.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13700 kgf
- Capacidad de carga estática radial10700 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCX00
- UPC_NO0808250272655