Motion
UEPPL206B
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774618
No. Fabricante UEPPL206B
Precio224.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material termoplástico PBT, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774618
No. Fabricante UEPPL206B
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
Precio224.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    46 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 113 mm a 125 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    84 mm
  • Longitud total
    162 mm
  • Ancho general
    46.9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UE206
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEPPL200B
  • UPC_NO
    0808250161843

Descripción general

Descripción del fabricante
UEPPL206B 30MM BLOQUE DE ALMOHADA