Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio47.60 mm
- Ancho de la base48 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 121 mm a 133 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno35 mm
- Longitud total168 mm
- Ancho general50.4 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2640 kgf
- Capacidad de carga estática radial1570 kgf
- Cojinete de repuestoUE207
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEPPL200B
- UPC_NO0808250185924