Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.6250 a 9.3750 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total5.9375 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUE211-32
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUESP200
- UPC_NO0808250333271