Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Anillo interior Ancho3.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.6540 pulg.
- Exterior Diámetro6.2992 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial25600 lbf
- Capacidad de carga estática radial17300 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG300
- UPC_NO0808250293964