Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro120 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud a través del orificio56.3 mm
- Longitud total Diámetro145 mm
- Diámetro del piloto100 mm
- Separación de la unidad56.3 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUG208
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUGME200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250334100