Motion
UGME210
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03774740
No. Fabricante UGME210
Precio264.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 50 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03774740
No. Fabricante UGME210
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
Precio264.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    135 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    62.7 mm
  • Longitud total Diámetro  
    165 mm
  • Diámetro del piloto
    110 mm
  • Separación de la unidad
    62.7 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UG210
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGME200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250334124

Descripción general

Descripción del fabricante
UGME210 50MM CARRO DE FLG PILOTO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good