Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Anillo interior Ancho38 mm
- Anillo exterior Ancho27 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Ancho general38 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312924
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Capacidad de carga estática radial4100 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312924