Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Anillo interior Ancho49 mm
- Anillo exterior Ancho36 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Ancho general49 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312986
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312986