Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho37 mm
- Anillo exterior Ancho30 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general37 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250313068
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5250 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300
- UPC_NO0808250313068