Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho43 mm
- Anillo exterior Ancho34 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- Ancho general43 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250313105
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4600 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300
- UPC_NO0808250313105