Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Anillo interior Ancho48 mm
- Anillo exterior Ancho38 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- Ancho general48 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250313136
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9450 kgf
- Capacidad de carga estática radial6100 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300
- UPC_NO0808250313136