Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Anillo interior Ancho60 mm
- Anillo exterior Ancho46 mm
- Exterior Diámetro180 mm
- Ancho general60 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250313181
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13500 kgf
- Capacidad de carga estática radial9800 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300
- UPC_NO0808250313181