Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length3.2500 pulg.
- Bore Diameter1 in
- Longitud a través del orificio1.496 pulg.
Details
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUK206+HE2306
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKF200+HE2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250127481
Descripción general
Descripción del fabricante
UKF206+HE2306 1 4-BOLT FLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad