Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud102 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior36 mm
- Longitud total Diámetro130 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante0808250334735
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Capacidad de carga estática radial1830 kgf
- Cojinete de repuestoUK208+H308
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKF200+H300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250334735