Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud210 mm
- Agujero Diámetro60 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro258 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUK213+H2313
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFL200+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250237760