Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total3.2813 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUK206+HE2306
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP200+HE2000
- UPC_NO0808250127603