Motion
UKP215+HE2315

AMI BEARINGS INC
UKP215+HE2315

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774885
No. Fabricante UKP215+HE2315
Precio647.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKP215+HE2315

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03774885
No. Fabricante UKP215+HE2315
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
Precio647.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.0313 a 8.9688 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    6.4063 pulg.
  • Longitud total
    10.8125 pulg.
  • Ancho general
    2.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK215+HE2315
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKP200+HE2000
  • UPC_NO
    0808250262502

Descripción general

Descripción del fabricante
UKP215+HE2315 2-1/2 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo