Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio88.90 mm
- Ancho de la base78 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 220 mm a 244 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno70 mm
- Altura total175 mm
- Longitud total292 mm
- Ancho general78 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7400 kgf
- Capacidad de carga estática radial5400 kgf
- Cojinete de repuestoUK216+H2316
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP200+H2000
- UPC_NO0808250262922