Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base3-1/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.2813 a 10.2188 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total7.3750 pulg.
- Longitud total12.1875 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18700 lbf
- Capacidad de carga estática radial13900 lbf
- Cojinete de repuestoUK217+HA2317
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP200+HA2000
- UPC_NO0808250294206