Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Altura total114 mm
- Longitud total144 mm
- Ranura Espaciado83 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT208+H2308
- Número de Upc del fabricante0808250185825
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2990 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT200+H2000
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250185825