Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Altura total167 mm
- Longitud total232 mm
- Ranura Espaciado121 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT215+H2315
- Número de Upc del fabricante0808250271061
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6750 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT200+H2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250271061