Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Anillo interior Ancho36 mm
- Anillo exterior Ancho26 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- Ancho general36 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250313358
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Capacidad de carga estática radial3700 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKX00
- UPC_NO0808250313358