Motion
URE004
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774929
No. Fabricante URE004
Precio58.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 20 mm Diámetro interno, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #03774929
No. Fabricante URE004
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
Precio58.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    2.4375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4724 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6535 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    515 kgf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    URE000
  • UPC_NO
    0808250103522

Descripción general

Descripción del fabricante
URE004 20MM CUELLO ECÉNTRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo