Motion
ER102BK2*301  K2  EV2 O/S P/C AYA

Rexnord (RRX)
ER102BK2*301 K2 EV2 O/S P/C AYA

Cadena de ingeniería - 102 / 4.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #03774937
No. Fabricante ER102BK2*301 K2 EV2 O/S P/C AYA
Precio311.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ER102BK2*301 K2 EV2 O/S P/C AYA

Cadena de ingeniería - 102 / 4.000 pulg. de paso, recubierta, acoplamiento K-2, doblada - dos lados, material de acero
Artículo MI #03774937
No. Fabricante ER102BK2*301 K2 EV2 O/S P/C AYA
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
Precio311.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    6.94 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Anchura interior
    2.13 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    102 / 4.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Terminal doblado
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Tipo 301
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • UPC_NO
    793699336276

Descripción general

Descripción del fabricante
ER102BK2 301 CANALES ST K2 EV2 O/S P/C AYA
  • Precio por pie