Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.8860 pulg.
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.8750 pulg.
- Exterior Diámetro3.9375 pulg.
- Peso4.079 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial238288 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026416