Motion
LS2-36 48x72
Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 2000 lb, 115 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 6.75 x 42.75 in
Artículo MI #03774979
No. Fabricante LS2-36 48x72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica Backsaver®: capacidad de 2000 lb, 115 V CA, accionamiento hidráulico, rango de altura de 6.75 x 42.75 in
Artículo MI #03774979
No. Fabricante LS2-36 48x72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    6.75 x 42.75 pulg.
  • Altura baja
    6.75 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    48 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    42.75 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    21 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS2-36 TABLETOP 48" X 72"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo