Motion
EA E-05MR
Adhesivo - Compatible con acero inoxidable, paquete de 50 ml, tiempo de curado de 24 h, color transparente
Artículo MI #03775128
No. Fabricante EA E-05MR
Precio31.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo - Compatible con acero inoxidable, paquete de 50 ml, tiempo de curado de 24 h, color transparente
Artículo MI #03775128
No. Fabricante EA E-05MR

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1.69 oz.
  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3380 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Dispense una pequeña cantidad de adhesivo asegurándose de que ambas piezas se extruyan. Acople la boquilla y dispense aproximadamente de 25 a 50mm antes de aplicarla en la pieza que se va a unir. Trabaja para una variedad de sustratos.
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Color epoxi
    Borrar
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Curado completo
    24 h
  • Compensación de material
    Acero inoxidable
  • Relación de mezcla
    1:1
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    E-05MR
  • UPC_NO
    079340426412
  • Tiempo de trabajo
    5 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
1086598 E-05MR HYSOL 50ML

También puede gustarle