Motion
MFP160AUE25A1.X/3KB

HYDAC CORP
MFP160AUE25A1.X/3KB

02067980 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 25 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03775281
No. Fabricante MFP160AUE25A1.X/3KB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFP160AUE25A1.X/3KB

02067980 Filtro giratorio hidráulico - Serie MF, Tamaño 0160 , Elemento giratorio (único), 25 micrones, Medios de papel, Flujo máx. 30 gpm, Clasificación beta nominal, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03775281
No. Fabricante MFP160AUE25A1.X/3KB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Calificación beta
    Nominal
  • Omisión
    Sin derivación
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Contraer calificación
    80 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Papel
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Papel
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Clasificación de micras
    25 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP160AUE25A1.0/3KB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno