Motion
KHM-32F6-1114X-16X-LS

HYDAC
KHM-32F6-1114X-16X-LS

02068621 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 6000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03775479
No. Fabricante KHM-32F6-1114X-16X-LS
Precio843.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHM-32F6-1114X-16X-LS

02068621 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 6000 psi máx., Bridada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de desplazamiento
Artículo MI #03775479
No. Fabricante KHM-32F6-1114X-16X-LS
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
Precio843.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    223.4 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 Brida SAE (código 62)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero (galvanizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo con interruptor límite de carrera de 5 A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02068621
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Opciones
    Brida dividida - Se vende por separado
  • Serie
    KHM-F6
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM-32F6-1114X-16X-A-LS
  • Diseño de puerto completo 1/2” - 2”
  • Código SAE 61 y 62 Conexiones de brida dividida
  • Carcasa de acero al carbono
  • Carcasa del bloque - Tamaños 16 - 25
  • Carcasa forjada - Tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola de poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Presión de funcionamiento a 5800 psi Dependiendo de
  • Tamaño de la válvula y materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar

También puede gustarle