Motion
KHB3K-16NPT-L-1114-A21AA

HYDAC
KHB3K-16NPT-L-1114-A21AA

02068646 3-Way Válvula esférica desviadora operada neumáticamente - Accionada neumáticamente - Doble acción, 3-Way, 5800 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, operada neumáticamente
Artículo MI #03775490
No. Fabricante KHB3K-16NPT-L-1114-A21AA
Precio911.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHB3K-16NPT-L-1114-A21AA

02068646 3-Way Válvula esférica desviadora operada neumáticamente - Accionada neumáticamente - Doble acción, 3-Way, 5800 psi máx., roscada en línea, cuerpo de acero al carbono, operada neumáticamente
Artículo MI #03775490
No. Fabricante KHB3K-16NPT-L-1114-A21AA
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
Precio911.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del actuador
    2
  • Altura total
    51 mm
  • Longitud total
    83 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Aire a A para abrir / Aire a B para cerrar
  • Código de modelo del actuador
    EDA-25
  • Kit de montaje del actuador
    2061509
  • Número de pieza del actuador
    2700205
  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: doble acción
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02068646
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHB3K
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB3K-16NPT-L-1114-A-A21AA
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 1”
  • 2 Posición
  • Carcasa de acero al carbono
  • Conexiones de junta tórica NPT o SAE
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 7250 psi según el tamaño de la válvula y los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle