Motion
LF ON 240IE10BM1.X/3V-B6

HYDAC
LF ON 240IE10BM1.X/3V-B6

Filtro hidráulico de presión media 02068964 - Serie LF, tamaño 240 , 10 micras, 63 gpm, Optimicron® (colapso bajo), máx. 1500 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03775568
No. Fabricante LF ON 240IE10BM1.X/3V-B6
Precio1,369.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
LF ON 240IE10BM1.X/3V-B6

Filtro hidráulico de presión media 02068964 - Serie LF, tamaño 240 , 10 micras, 63 gpm, Optimicron® (colapso bajo), máx. 1500 psi, indicador emergente - (restablecimiento manual), presión de rotura de derivación de 87 psi, material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03775568
No. Fabricante LF ON 240IE10BM1.X/3V-B6
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
Precio1,369.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    302.5 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/4 NPT
  • Tamaño
    240
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Filtro estándar. Aluminio para bajo peso y tolerancia al agua.
  • Material del recipiente
    Extrusión de aluminio
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    6090 psi
  • Contraer calificación
    290 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    1500 psi
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Presión media en línea
  • Compensación de fluido
    Fluidos sintéticos, aceite de petróleo
  • Material del cabezal
    Aluminio fundido
  • Tipo de indicador
    Indicador emergente - (Reinicio manual)
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    63 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1500 psi
  • Tipo de medio
    Optimicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Configuración de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    LF
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LF ON 240IE10BM1.0/3V-B6
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
  • Las opciones de puerto de entrada y salida incluyen el reborde de la junta tórica de rosca recta NPT, BSPP y SAE para permitir una instalación fácil con la máxima flexibilidad
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. La selección de materiales de junta tórica (goma de nitrilo, elastómero de fluorocarbono, caucho de etileno propileno) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • El recipiente atornillado montado debajo del cabezal del filtro requiere un espacio libre mínimo para retirar el elemento para su sustitución, y el fluido contaminado no puede lavarse aguas abajo cuando se realiza el mantenimiento del elemento
  • Los indicadores de presión diferencial HYDAC no tienen sello dinámico externo. Esto da como resultado una alta fiabilidad del sistema debido a la activación magnética, eliminando así un posible punto de fuga
  • Una válvula de derivación de tipo vástago (opcional) está separada de la trayectoria de flujo principal, en el cabezal del filtro, para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una apertura rápida durante los arranques en frío y las sobretensiones de flujo

You May Also Like