Motion
HRS 5  S1 73 PP UNC 02069004

HYDAC
HRS 5 S1 73 PP UNC 02069004

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, 2.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2-1/2 in de tubo/73 mm de tubo
Artículo MI #03775577
No. Fabricante HRS 5 S1 73 PP UNC 02069004
Precio43.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRS 5 S1 73 PP UNC 02069004

Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados - Sin opción de montaje incluida, 2.87 in de calibre, Mitades de polipropileno, 2-1/2 in de tubo/73 mm de tubo
Artículo MI #03775577
No. Fabricante HRS 5 S1 73 PP UNC 02069004
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
Precio43.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    5/8 – 11 x 5-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    2.87 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    5
  • Tamaño de tubo o manguera
    2-1/2 pulg. tubo, 73 mm tubo

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de la abrazadera, placa de cubierta y 2 pernos de cabeza hexagonal
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo/tubo para servicios pesados
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - para servicios pesados, abrazadera de tubo - para servicios pesados
  • Número de catálogo del fabricante
    02069004
  • Tipo de montaje
    No incluye opción de montaje
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS 5 S1 73 PP UNC