Motion
KHP-32-1112-09X

HYDAC
KHP-32-1112-09X

02069033 2-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., montada en colector, cuerpo de acero al carbono, sin asa
Artículo MI #03775594
No. Fabricante KHP-32-1112-09X
Precio899.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHP-32-1112-09X

02069033 2-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., montada en colector, cuerpo de acero al carbono, sin asa
Artículo MI #03775594
No. Fabricante KHP-32-1112-09X
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
Precio899.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    205 mm
  • Longitud total
    176 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Sin mango
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02069033
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en colector
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Serie
    KHP
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP-32-1112-09X-A
  • Tallas 3/8” - 2”
  • Carcasa de acero al carbono
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento: hasta 5000 psi dependiendo de los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle