Motion
RFM ON 661BM10D1.0/16L110

HYDAC
RFM ON 661BM10D1.0/16L110

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 661 , caudal máx. de 174 gpm, presión máx. de 145 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03775635
No. Fabricante RFM ON 661BM10D1.0/16L110
Precio1,606.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
RFM ON 661BM10D1.0/16L110

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 661 , caudal máx. de 174 gpm, presión máx. de 145 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03775635
No. Fabricante RFM ON 661BM10D1.0/16L110
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
Precio1,606.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    661

Detalles

  • Material del filtro
    Optimicron
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    174 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM ON 661BM10D1.0/16L110

También puede gustarle