Motion
KHP3K-32-L-1114-16X

HYDAC
KHP3K-32-L-1114-16X

02069435 2-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Montaje en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango desplazado
Artículo MI #03775729
No. Fabricante KHP3K-32-L-1114-16X
Precio693.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHP3K-32-L-1114-16X

02069435 2-Way Válvula de bola montada en colector - Operada manualmente, 2-Way, 5000 psi máx., Montaje en colector, Cuerpo de acero al carbono, Mango desplazado
Artículo MI #03775729
No. Fabricante KHP3K-32-L-1114-16X
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
Precio693.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    118.20 mm
  • Longitud total
    176 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero (galvanizado)
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    02069435
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en colector
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHP3K
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP3K-32-L-1114-16X

También puede gustarle